Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte weiß 682040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte weiß 682040
Mastleuchte weiß 682040
Artikel-Nr.:
     3517I-28713049
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682040
EAN/GTIN:
     4007235820409
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte weiß 682040

Albert-Mastleuchte 682040 - 2 flammig - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Blasenglas. Eingerichtet für je 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E 27.mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 750 x 250 x 2090 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 689,62*
€ 774,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 694,27*
€ 775,05*
Frei Haus
ab € 696,27*
€ 781,72*
Frei Haus
ab € 793,63*
€ 793,63*
Frei Haus
ab € 716,18*
€ 799,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,52*
€ 921,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,51*
€ 912,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,35*
€ 885,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,91*
€ 862,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,62*
€ 820,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,91*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
Zubehör
Gebr. Albert
90750100
ab € 16,11*
Zubehör
Gebr. Albert
90750101
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.