Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbauprofil 1m alu-eloxiert 61500032110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Aufbauprofil 1m alu-eloxiert 61500032110
LED-Aufbauprofil 1m alu-eloxiert 61500032110
Artikel-Nr.:
     3517I-28250586
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61500032110
EAN/GTIN:
     4051268155731
Suchbegriffe:
LED-Einbaukanal

LED-Aufbauprofil 1m alu-eloxiert 61500032110

LED Aufbauprofil zur Aufnahme von LED Line und Tapes, für Abdeckprofil 15mm in leicht oder stark mattiert auf Rolle, optionales Zubehör: selbstklebendes Magnetband zur Befestigung an Blechböden
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,26*
€ 73,97*
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 75,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,97*
€ 88,0243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,76*
€ 85,3944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,28*
€ 82,4432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,98*
€ 78,5162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,26*
€ 66,9494
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20301280760
ab € 136,78*
Zubehör
Hera
20301280610
ab € 6,58*
Zubehör
Hera
20301280510
ab € 6,49*
Zubehör
Hera
20301280654
ab € 27,36*
Zubehör
Hera
20301280554
ab € 27,48*
Zubehör
Hera
61500031041
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.