Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais komplett CR-P024DC2GLC42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interface-Relais komplett CR-P024DC2GLC42V
Interface-Relais komplett CR-P024DC2GLC42V
Artikel-Nr.:
     3517I-27855199
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405606R1010
EAN/GTIN:
     4013614403101
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaissockel

Interface-Relais komplett CR-P024DC2GLC42V

Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 16 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abb relaissockel, relaissockel, Relaismodul, Mini-Relaismodul, Schaltrelais, Relais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,67*
€ 14,06*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,59*
€ 15,17*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 16,65*
10
Frei Haus
ab € 14,639*
€ 17,149*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 15,83*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405651R0000
ab € 0,93*
Zubehör
ABB
1SVR405659R0000
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.