Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-VQ(ZN)H 6G OM2(500/500) OM2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel U-VQ(ZN)H 6G OM2(500/500) OM2
Artikel-Nr.:
     3517I-27756252
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019344
EAN/GTIN:
     4065624016383
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

LWL-Kabel U-VQ(ZN)H 6G OM2(500/500) OM2

LWL-Installationskabel UCFibre I/O DI D LSHF-FR ES9 6 OM2B Artikel-Nr. 60019344 DIN VDE Bezeichnung: U-VQ(ZN)H 6G50 OM2 440N LWL-Kabel als Mini-Breakout -Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 6 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM2. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 440N.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
Vollader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-VQ(ZN), glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,14*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,80*
€ 1,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.