| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27750762 Herst.-Nr.: 012T8J-32188E2G EAN/GTIN: 4042673343141 |
| |
|
| | |
| U-VQ(ZN)BH 12G50 0.9 TB3 OM3 ClearCurve 012T8J-32188E2G-Cca Corning MPC (Multi Purpose Cable) Festaderkabel , für Anwendungen mit niedriger Faserzahl in LAN Netzwerken, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Fan-out Kit, die Kabel sind für die Installation in Kanälen, Rohren und in Gebäuden geeignet. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 12 | Ader-Art: | Vollader | Faser-Anzahl je Ader: | 12 | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Mit Zugentlastung: | ja | Bewehrung: | ja | Mit Nagetierschutz: | ja | Mantel-Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, U-VQ(ZN), glasfaser-kabel meterware om4 12 fasern, glasfaser-kabel meterware, glasfaser-kabel rollenware om3, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung |
| | |
| |