Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigemodul Varistor, rote LED 99.01.0.230.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigemodul Varistor, rote LED 99.01.0.230.08
Anzeigemodul Varistor, rote LED 99.01.0.230.08
Artikel-Nr.:
     3517I-27558351
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901023008
EAN/GTIN:
     8012823104492
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Varistor
industrierelais finder

Anzeigemodul Varistor, rote LED 99.01.0.230.08

Steckmodul, Farbe blau, mit EMV-Entstörfunktion: verhindert Schäden durch Überspannungsspitzen beim Schalten der Relaisspule, mit roter LED.
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Modul, Moduleinsatz, Löschglied, Entstörmodul, Schutzmodul, EMV-Schutzmodul, Beschaltungsmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,50*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,436*
€ 4,636*
10
Frei Haus
ab € 3,504*
€ 4,724*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 4,88*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,636*
€ 5,51684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,446*
€ 5,29074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,156*
€ 4,94564
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,436*
€ 4,08884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.