Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe G9 RL-PIN30 827/C/G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe G9 RL-PIN30 827/C/G9
LED-Lampe G9 RL-PIN30 827/C/G9
Energielabel
Lichtdatei
Artikel-Nr.:
     3517I-27067806
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43419829
EAN/GTIN:
     4008597198298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9

LED-Lampe G9 RL-PIN30 827/C/G9

LED PIN, LED-Lampe für den Austausch mit Ralopin-Halogen-Glühlampen, Sockel G9. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
23 mA
Leistungsfaktor:
0,4
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
2,6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
320 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
320 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED G9, LED Leuchtmittel G9, LED Leuchtmittel Sockel G9, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel G9, Sockel G9, led g9 2700k, led g9 warmweiß, led g9, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 5,71*
20
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 5,95*
11 Tage
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 2,90*
€ 6,45*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,43*
€ 6,69*
1
€ 3,90*
ab € 5,02*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.