Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber LCO300/200 #28003560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber LCO300/200 #28003560
LED-Treiber LCO300/200 #28003560
Artikel-Nr.:
     3517I-26962235
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28003560
EAN/GTIN:
     9006210748191
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber

LED-Treiber LCO300/200 #28003560

Konstantstrom-LED-Treiber, Geprüft nach Salzsprühnebeltest (ISO 9227), Dimmbar mittels 0 ... 10 V (inkl. Stand-by), Dimmbereich von 1 100 %, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 1.400 mA mit NFC, Max. Ausgangsleistung 300 W, Bis zu 92 % Effizienz, Nominale Lebensdauer 45.000 h, Gehäuse: Metall, schwarz, Schutzart IP67 und IP66, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC), AUX-Ausgang, Ausblendzeit programmierbar, Konfigurierbares externes Temperaturmanagement (ETM), Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf), Betriebsfenster für max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 300w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.