| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26873171 Herst.-Nr.: 31120340 EAN/GTIN: 4008597203404 |
| | |
|
| | |
| Leuchtstofflampe SpectraluxPlus NL-T8 18W/865/G13 Leuchtstofflampe mit 26mm Durchmesser, Lichtfarbe 865, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer, Sockel G13. Regelbar mit Dim-EVG. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Sockel: | G13 | Lichtstrom: | 1250 lm | Lampenleistung: | 18,8 W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 6500 K | Lampenform: | Stab | Lampenlichtausbeute: | 66 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform 18 w 6500k, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 18w, Leuchtstofflampe, L-Lampe, Leuchtstoffröhre, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,50* | € 67,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,3625* | € 67,3925* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,40* | € 68,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|