| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26871598 Herst.-Nr.: 45196 EAN/GTIN: 4034451451964 |
| |
|
| | |
| Energiesparlampe 50x89mm E27 230V 5W 2700K 45196 Klassische Form zum Einsatz in offenen oder geschlossenen Leuchten. Quecksilbergehalt (mg): 2.5, Schaltzyklen: 30000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,3, Lichtstromerhalt: 65.00, Power-Faktor: 0,55 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 177 lm | Sockel: | E27 | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 50 mm | Gesamtlänge: | 99 mm | Farbe: | farblos | Flackerlicht: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Sockel E27, Kompaktleuchtstofflampen E27, Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27, Glühlampe Globeform, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, glühlampe globeform opal, energiesparlampe e27, energiesparlampe e27 5w, Allgebrauchslampe, G-Kolben, Globelampe, AGL, Leuchtmittel, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Globeform, Lampe, Kolbenlampe, Großkolbenlampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,29* | € 6,58* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,31* | € 6,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,86* | € 7,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,58* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|