Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörgerätebatterie 1,4V 10 Activair Duracell PR70 (Bli.6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hörgerätebatterie 1,4V 10 Activair Duracell PR70 (Bli.6)
Hörgerätebatterie 1,4V 10 Activair Duracell PR70 (Bli.6)
Artikel-Nr.:
     3517I-26779301
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     136300
EAN/GTIN:
     4043752174793
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Hörgerätebatterie 1,4V 10 Activair Duracell PR70 (Bli.6)

Die Duracell Hörgerätebatterien lassen sich einfach handhaben, ersetzen und herausnehmen. Eine extra lange Lasche macht die Handhabung sehr einfach und die leichte Verpackung lässt sich einfach öffnen. Durch das farbcodierte System von Duracell ist es ganz einfach, die für das Hörgerät passende Größe auszuwählen. Darüber hinaus sind die Duracell Hörgerätebatterien mit der Duralock Power Preserve Technologie ausgestattet, damit sie eingelagert bis zu 4 Jahre halten.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Luft
Nennspannung:
1,45 V
Kapazität:
90 mAh
IEC-Bezeichnung:
PR 70
Höhe inkl. Pole:
3,6 mm
Durchmesser:
5,8 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
pro Packung
€ 8,00*
ab € 1,27*
€ 1,87*
3 Tage
1604
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,12*
2 Tage
9
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,14*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,52*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 2,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,33834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.