Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte V2A 405 ETA UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte V2A 405 ETA UP
Etagenplatte V2A 405 ETA UP
Artikel-Nr.:
     3517I-26771760
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55405
EAN/GTIN:
     4011459554057
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte V2A 405 ETA UP

Etagenplatte 405 V2A 5 WE Die Etagenplatten der Serie ETA 400 / 500 V2A kreiert einen aufgeräumten und eleganten Eindruck an ihrer Haustür. Dank der gebürsteten Edelstahloberfläche und seinem edlen Design verpasst die Etagenplatte ihrem Hauseingang ein
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
45 mm
Länge:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,32*
€ 115,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,35*
€ 115,64*
Frei Haus
ab € 95,10*
€ 120,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,08*
€ 121,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,54*
€ 140,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.