Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder-Chip Epoxy-RFID-Tag sw 9000TAG2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26764342
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35556
EAN/GTIN:
     4015162355567
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Schlüsselanhänger

Transponder-Chip Epoxy-RFID-Tag sw 9000TAG2N

Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format mit einmaliger NUMMERIERUNG zur berührungslosen Bedienung des System 9000. Passend zu 9000TF/TD/TA. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff. Abmessungen: 30 x 45 x 2mm. Gewicht: 3g.
Weitere Informationen:
Frequenz:
0,125 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
100 mm
Speicherart:
EPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
2 mm
Gewicht:
3 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 7,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 7,88*
€ 3,90*
ab € 5,74*
€ 8,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.