Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturwächter 0-50°C,Fernleit.1m 60000214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 0-50°C,Fernleit.1m 60000214
Temperaturwächter 0-50°C,Fernleit.1m 60000214
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-26667596
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000214
EAN/GTIN:
     4053877007340
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperaturwächter 0-50°C,Fernleit.1m 60000214

Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 60 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
0 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
50 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
1,25 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: jumo einbau-thermostat, einbau thermostat, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,48*
€ 133,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,27*
€ 139,64*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,87*
€ 148,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,11*
€ 175,18*
Frei Haus
ab € 140,47*
€ 175,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002116
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002448
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002450
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002452
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002462
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002463
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002464
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60002465
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60003090
ab € 6,30*
Zubehör
JUMO
60003091
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60003092
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.