Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturbegrenzer AC/DC20-30V,Analog 00531468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturbegrenzer AC/DC20-30V,Analog 00531468
Temperaturbegrenzer AC/DC20-30V,Analog 00531468
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-26666243
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00531468
EAN/GTIN:
     4053877010487
Suchbegriffe:
Temperaturbegrenzer
temperaturbegrenzer jumo
temperaturbegrenzer

Temperaturbegrenzer AC/DC20-30V,Analog 00531468

Die freiprogrammierbare Temperaturbegrenzereinrichtung nach DIN EN 14597 im Format 48 x 96 mm ist ausgelegt für einen Spannungsversorgungsbereich von AC/DC 20 bis 30 V, 48 bis 63 Hz, 5 VA. Der Messeingang ist frei konfigurierbar für Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale. Der vorhandene Analogausgang liefert ein Einheits- bzw.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
-200..850 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
-200..850 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Mediumtemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,65*
€ 503,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 425,02*
€ 505,47*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 456,14*
€ 542,69*
Frei Haus
ab € 464,92*
€ 551,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 542,12*
€ 644,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,47*
€ 601,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,25*
€ 601,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,45*
€ 566,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,09*
€ 547,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,02*
€ 505,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.