Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler 10-80 V DC BZ142-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler 10-80 V DC BZ142-1
Betriebsstundenzähler 10-80 V DC BZ142-1
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26665787
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1420821
EAN/GTIN:
     4003468140420
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
theben betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler 10-80 V DC BZ142-1

Betriebsstundenzähler, 48x48mm Frontplatte, Einbauauschnitt 46x46 mm, Einrastbefestigung und Spannklammer, Zählwerk bis 99999,99 Stunden, Klemmen-oder Flachsteckeranschluss, Betriebsspannung 24 V /50 Hz, Gehäusefarbe anthrazit
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
10..80 V
Spannungsart:
DC
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 46,35*
€ 58,20*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,90*
€ 58,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,43*
€ 58,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,34*
€ 60,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,36*
€ 61,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.