| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26224521 Herst.-Nr.: 27306600005 EAN/GTIN: 7332515258311 |
| |
|
| | |
| AW HV Poloshirt, Klasse 2 Gr.M signalgelb 27306600005 Gut sichtbares Poloshirt aus Polyester-Piqué. Aus weichem und bequemem Piqué für ein luftiges Gefühl. Das heißversiegelte, reflektierende Band ist für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit. Zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2. Weitere Informationen: | | Größe (US/CA): | M | Geschlecht: | Herren | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,38* | € 47,67* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,52* | € 49,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|