Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentzwischenstück 3/8 Zoll - 15Nm 1509015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-26223090
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     106869
EAN/GTIN:
     8014212166708

Drehmomentzwischenstück 3/8 Zoll - 15Nm 1509015

Drehmomentzwischenstück mit Innen- und Außenvierkant (3/8 ), galvanisch getrennt und isoliert gemäß EN60900 mit integriertem Verriegelungssystem, der eingebaute Drehmomentbegrenzer ist auf den entsprechenden Wert fest eingestellt, Das Zwischenstück ist mit allen koppelbaren Werkzeugen kombinierbar und lässt sich über einfaches zurückziehen der Hülse entriegeln
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
15 Nm
Stellgröße stetig:
ja
Mit Skala:
nein
Gesamtlänge:
151,5 mm
Kopfbreite:
37 mm
Kopfhöhe:
19 mm
Elektronisch:
nein
Mit Signalton:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 252,41*
€ 301,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,58*
€ 302,03*
Frei Haus
ab € 255,21*
€ 304,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 266,79*
€ 317,16*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 274,83*
€ 324,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,86*
€ 337,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.