Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte DIN EN 40 anschraubbar BP 300x300x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte DIN EN 40 anschraubbar BP 300x300x3mm
Bodenplatte DIN EN 40 anschraubbar BP 300x300x3mm
Artikel-Nr.:
     3517I-26010501
Hersteller:
     Tecpoles
Herst.-Nr.:
     26018934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast Bodenplatte

Bodenplatte DIN EN 40 anschraubbar BP 300x300x3mm

Anschraubbar, nach DIN EN 40
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Breite:
300 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,85*
€ 22,94*
€ 3,90*
ab € 17,98*
€ 25,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.