| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25987347 Herst.-Nr.: 07.312.2153.0 EAN/GTIN: 4015573338883 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte grau 2mm 07.312.2153.0 Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 2,5... und WKF 4..., Farbe:grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,64* | € 2,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,20* | € 3,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,438* | € 3,788* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,444* | € 3,794* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,51* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|