Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 2-6 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 2-6 GY
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 2-6 GY
Artikel-Nr.:
     3517I-25982341
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032237
EAN/GTIN:
     4017918982027
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 2-6 GY

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 41a, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2072*
€ 0,2872*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2202*
€ 0,3002*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,22884*
€ 0,31884*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,32*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2378*
€ 0,3278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2502*
€ 0,29774
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.