Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 6-fach Nennstrom 32A 2004-406


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-406 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2004-406 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517I-25962958
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-406
EAN/GTIN:
     4055143700177
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Kammbrücker 6-fach Nennstrom 32A 2004-406

Brücker
6-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder wago, klemmen querverbinder, klemmen querverbinder 32a, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,9256*
€ 1,182*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 0,89*
€ 1,24*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,41*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,42*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,0948*
€ 1,5048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5048*
€ 1,79071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4048*
€ 1,67171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3348*
€ 1,58841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2648*
€ 1,50511
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0948*
€ 1,30281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,0956*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2836*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,434*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,5744*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5816*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,7972*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 1,004*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,2208*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,3972*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,624*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.