Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 1,5-25qmm B=12,2 gr UT 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 1,5-25qmm B=12,2 gr UT 16
Durchgangsklemme 1,5-25qmm B=12,2 gr UT 16
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25961011
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044199
EAN/GTIN:
     4017918977535
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Durchgangsklemme 1,5-25qmm B=12,2 gr UT 16

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1..6 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2248*
€ 1,5548*
1 Tag
94
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 1,89*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,34*
€ 1,92*
1 Tag
297
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 1,93*
2 Tage
261
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047125
ab € 1,6172*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2282*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7845*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,43194*
Zubehör
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,052*
Zubehör
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,052*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.