Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-EC Klammer, C16EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25912348
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     337610
EAN/GTIN:
     8711893002355
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabelklammer
bügelschelle feuerverzinkt 12-16 mm

C-EC Klammer, C16EC

Einteilige Kabel/Kabelschutzrohrklammer mit Schutzschild. Keine Schrauben oder Bolzen zu verlieren. Benötigt nur einen Schraubendreher oder Steckschlüssel zur Installation. Passt in die offene Seite der Strutmontageschiene.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12..16 mm
Für Rohre (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, bbs-schellen 12-16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,065*
€ 2,445*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,0664*
€ 2,4464*
100
Frei Haus
ab € 2,0855*
€ 2,4755*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,1118*
€ 2,5018*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2327*
€ 2,6427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,445*
€ 2,90955
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,415*
€ 2,87385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,345*
€ 2,79055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,235*
€ 2,65965
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,065*
€ 2,45735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 244,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.