Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderhalter 19x19mm, Kunststoff CBH 19/19 NATUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinderhalter 19x19mm, Kunststoff CBH 19/19 NATUR
Kabelbinderhalter 19x19mm, Kunststoff CBH 19/19 NATUR
Artikel-Nr.:
     3517I-25905726
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1289200000
EAN/GTIN:
     4008190106317
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelbinderhalter 19x19mm, Kunststoff CBH 19/19 NATUR

Halterung zum fixieren von Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3,6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 8,57*
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,202*
€ 8,582*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 8,86*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,51*
€ 9,02*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,69*
€ 9,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.