Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll Steckdosenleiste 6f 1,5HE,1xSchalter ÜSS 333.005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19Zoll Steckdosenleiste 6f 1,5HE,1xSchalter ÜSS 333.005
19Zoll Steckdosenleiste 6f 1,5HE,1xSchalter ÜSS 333.005
Artikel-Nr.:
     3517I-25305884
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.005
EAN/GTIN:
     4016514011032
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19Zoll Steckdosenleiste 6f 1,5HE,1xSchalter ÜSS 333.005

19"
- Steckdosenleiste ALU 1,5 HE 6x Schutzkontaktdosen 35° weiß mit Schalter mit Überspannungsschutz Länge: 440mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0m H05VV-F3G1,50mm² weiß mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482 mm
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
2 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1,5
Länge:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,10*
€ 61,31*
3 Tage
90
€ 5,80*
ab € 48,12*
€ 61,42*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,33*
€ 61,44*
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 62,54*
€ 3,50*
ab € 54,53*
€ 69,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.