Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebskopf Federstab 3SE5000-0AR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antriebskopf Federstab 3SE5000-0AR01
Antriebskopf Federstab 3SE5000-0AR01
Artikel-Nr.:
     3517I-25282221
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE50000AR01
EAN/GTIN:
     4011209696044
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Antriebskopf Federstab 3SE5000-0AR01

Antriebskopf: Federstab für Positionsschalter 3SE51/52, nur mit Sprungschaltglieder, Gesamtlänge 142,5 mm, Feder = 50 mm, Stößel = 50 mm, aus Kunststoff Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, siemens antriebskopf federstab, antriebskopf, siemens antriebskopf, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,42*
€ 12,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,63*
€ 13,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,27*
€ 14,02*
7 Tage
34
€ 6,95*
ab € 10,48*
€ 14,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,91*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SE51220CA00
ab € 15,48*
Sonstiges
Siemens
3SE51220LA00
ab € 16,46*
Sonstiges
Siemens
3SE51120CA001AC1
ab € 38,01*
Sonstiges
Siemens
3SE51120CA00
ab € 16,30*
Sonstiges
Siemens
3SE51120LA00
ab € 17,46*
Sonstiges
Siemens
3SE51121LA00
ab € 25,89*
Sonstiges
Siemens
3SE51150LA001AD1
ab € 41,23*
Sonstiges
Siemens
3SE51140CA001AC5
ab € 26,32*
Sonstiges
Siemens
3SE51140LA001AE1
ab € 25,51*
Sonstiges
Siemens
3SE51123LA00
ab € 27,33*
Sonstiges
Siemens
3SE51150CA001AD0
ab € 48,66*
Sonstiges
Siemens
3SE51141CA001AF5
ab € 38,20*
Sonstiges
Siemens
3SE51220CA001CA0
ab € 17,32*
Sonstiges
Siemens
3SE51120LA001CA0
ab € 18,29*
Sonstiges
Siemens
3SE51120CA001CA0
ab € 17,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.