| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25255746 Herst.-Nr.: 101153619 EAN/GTIN: 4030661169354 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter AZ 15 ZVRK Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 52 mm | Höhe des Sensors: | 75 mm | Länge des Sensors: | 30 mm | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,08* | € 34,06* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,13* | € 34,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,78* | € 36,02* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,28* | € 36,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,62* | € 36,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|