| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25246294 Herst.-Nr.: 4000-68000-3250000 EAN/GTIN: 4048879037266 |
| |
|
| | |
| Frontplattenschnittstelle 2xChina-Steckd. 4000-68000-3250000 China (CCC) Steckdose mit Berührungsschutz und Schraubklemmen max. 2 × 4 mm². Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Einheiten: | 1 | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige | Anschlussart: | Schraubklemme | Mit Klappdeckel: | nein | Transparent: | nein | Abschließbar: | nein | Auswurfmechanismus: | nein | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,72* | € 23,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,18* | € 24,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,83* | € 27,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,39* | € 28,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,59* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|