Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank 950x550x205mm FP62TW2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank 950x550x205mm FP62TW2
Wandschrank 950x550x205mm FP62TW2
Artikel-Nr.:
     3517I-25191205
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP62TW2
EAN/GTIN:
     3250612667796
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager

Wandschrank 950x550x205mm FP62TW2

Schrank, univers, IP54/I, 950x550x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP54, Schutzklasse I, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
950 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 340,92*
€ 390,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 345,28*
€ 395,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,58*
€ 409,97*
Frei Haus
ab € 361,12*
€ 414,01*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 365,79*
€ 415,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,97*
€ 487,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,92*
€ 485,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,13*
€ 469,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,93*
€ 458,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,58*
€ 425,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ014W
ab € 106,18*
Zubehör
Hager
FZ110N
ab € 176,27*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,28*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,94*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,06*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,49*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 15,05*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,52*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,55*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,80*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.