Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutzschlauch AD 28,5/21,6x28,1mm ROHRflex-DuoPP28,5KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutzschlauch AD 28,5/21,6x28,1mm ROHRflex-DuoPP28,5KP
Kunststoff-Schutzschlauch AD 28,5/21,6x28,1mm ROHRflex-DuoPP28,5KP
Artikel-Nr.:
     3517I-25054505
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10270032120
EAN/GTIN:
     4025113283702
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch

Kunststoff-Schutzschlauch AD 28,5/21,6x28,1mm ROHRflex-DuoPP28,5KP

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PP, V2 (UL 94), Ringe, IP 40, Kleinverpackung Innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar Material: Kunststoff (PP), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: weitgehend chemikalienbeständig / phosphor-, cadmiumfrei / selbstverlöschend / UV-beständig / flexibel / UV-beständig Einsatzbereich: nachträgliche Installation und Reparaturen / Schaltschrankbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
28,1 mm
Innendurchmesser:
21,6 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..135 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
80 mm
Biegeradius, dynamisch:
240 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,34*
€ 62,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,511*
€ 62,851*
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 63,99*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,894*
€ 76,354*
€ 5,95*
ab € 64,2994*
€ 81,5194*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,73*
€ 74,6487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,99*
€ 73,7681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,03*
€ 70,2457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,90*
€ 66,521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,95*
€ 65,3905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10270032106
ab € 19,98*
Ähnlich
Flexa
10270032108
ab € 25,441*
Ähnlich
Flexa
10270032110
ab € 27,33*
Ähnlich
Flexa
10270032114
ab € 3,151*
Ähnlich
Flexa
10270032126
ab € 6,652*
Ähnlich
Flexa
10270032143
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.