Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Lichtleiter axial WRB 220 M-8.5-4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaser-Lichtleiter axial WRB 220 M-8.5-4.0
Artikel-Nr.:
     3517I-22961915
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     202074
EAN/GTIN:
     4255686303822
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

Glasfaser-Lichtleiter axial WRB 220 M-8.5-4.0

Glasfaser-Lichtleiter Funktionsprinzip: Einweglichtschranke Länge Lichtleiter: 600 mm Lichtaustritt: axial Tastweite: 1.100 mm Biegeradius: > 10 x Schlauch-Ø Umgebungstemperatur Betrieb: -40 +180 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff der Fasern:
Glas
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse:
ohne
Lichtfarbe:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, Glasfaser-Lichtleiter, Lichtleiter, di-soric lichtleiter, glasfaser lichtleiter, Lichtwellenleiter-Lichtsystem, Lichtdekoration, Faseroptiksystem, Glasfaser-Lichtsystem, Fiberoptiksystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,84*
€ 287,87*
Frei Haus
ab € 236,81*
€ 290,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.