Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Sender/Empf.0-20000 OES 31 K 20000 P3-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Sender/Empf.0-20000 OES 31 K 20000 P3-T4
Einweglichtschranke Sender/Empf.0-20000 OES 31 K 20000 P3-T4
Artikel-Nr.:
     3517I-22960294
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     209274
EAN/GTIN:
     4255686316471
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
sender einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Sender/Empf.0-20000 OES 31 K 20000 P3-T4

Einweglichtschranke, Sender / Empfänger Funktionsprinzip: Einwegschranke Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot / 630 nm Reichweite: 0 20.000 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO/NC Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Stecker, M8, 4-polig
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 152,09*
Frei Haus
ab € 126,23*
€ 158,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.