|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-22860657 Herst.-Nr.: AL1123 EAN/GTIN: 4021179308946 |
| |
|
|  |  |
 | IO-Link-Master AL1123 IO-Link-Master StandardLine Anzahl der digitalen Eingänge 16 Anzahl der digitalen Ausgänge 8 IP 65 IP 66 IP 67 IP 69K (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 389,97* | € 425,97* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 394,42* | € 431,10* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 400,71* | € 435,12* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 422,996* | € 457,376* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 414,07* | € 462,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|