Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendach ws, 1 Modul UT9191W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regendach ws, 1 Modul UT9191W
Regendach ws, 1 Modul UT9191W
Artikel-Nr.:
     3517I-22668173
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9191W
EAN/GTIN:
     8023903423624
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
schaltschrank regenschutzdach

Regendach ws, 1 Modul UT9191W

Regendach fu?r Ultra Aufputzgehäuse, 1 Modul, weiss. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x112x57mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
116 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,56*
€ 125,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,82*
€ 125,32*
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 130,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.