| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22654907 Herst.-Nr.: ZAB3001-0002 EAN/GTIN: 4035138021456 |
| |
|
| | |
| Bodenanker für K-Säulen ZAB3001-0002 Bodenanker: 3 mm dickes Stahlblech, verzinkt, H 500 mm x B 201 mm x T 220 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Farbe: | Silber | Mit Anschlussblock: | nein | Höhe: | 500 mm | Breite: | 201 mm | Tiefe: | 220 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 194,81* | € 242,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,58* | € 249,65* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,87* | € 250,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,04* | € 256,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 209,55* | € 258,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|