| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22653773 Herst.-Nr.: CAI2000-0152 EAN/GTIN: 4035138021432 |
| |
|
| | |
| Video color Innenstation Wandger.CAI2000 cha CAI2000-0152 Carus Origo Video-Innenstation, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Farbe: champanger, Tasten aus poliertem, eloxiertem Aluminium, laserbeschriftet, TFT-Display Bildschirmdiagonale 8,9cm (3,5 Zoll), Auflösung color: 320 x 240 Pixel, Aufputzmontage, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, blaue Türöffnertaste, Taste für Rufannahme bzw. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Metall | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 692,86* | € 791,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 715,44* | € 816,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 719,43* | € 824,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 739,69* | € 844,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 785,68* | € 893,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|