Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbau-Stromwandler 855-4005/150-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-22356016
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-4005/150-101
EAN/GTIN:
     4055143056342
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Kabelumbau-Stromwandler 855-4005/150-101

Kabelumbau-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsleistung 1 VA
Genauigkeitsklasse 1
Leitungslänge 0,5m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,99*
€ 71,23*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,1997*
€ 71,3197*
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 72,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,70*
€ 76,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,28*
€ 79,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-001
ab € 3,6612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/000-001
ab € 285,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-001
ab € 397,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-569
ab € 237,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.