Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 6X2,5 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-22251336
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273264
EAN/GTIN:
     4055626391977
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verteilerblock PTFIX 6X2,5 GY

Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,6388*
€ 1,9088*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,53536*
€ 2,02536*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5782*
€ 2,0882*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,51*
€ 2,16*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,633*
€ 2,163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
€ 242,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
€ 262,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
€ 283,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
€ 281,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
€ 0,1652*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
€ 4,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
€ 22,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
€ 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
€ 0,379*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.