|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-21894929 Herst.-Nr.: 3074182 EAN/GTIN: 0662488741822 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter D10AFPYQ5 Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, 8mm Stecker, 4 polig, Schnappverschluss, Hell-/dunkelschaltend, Betriebsspannung 10 30 VDC, 40 ms Ausschaltverzögerung wählbar, Max. Schaltfrequenz 2,5 kHz, Empfindlichkeitseinstellung über 12-Gang Potentiometer, Leitungslänge 0.15 m, Rotes sichtbares Licht Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 10 mm | Höhe des Verstärkers: | 35,9 mm | Länge des Verstärkers: | 84,4 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 25 mA | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 122,39* | € 151,54* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 127,67* | € 157,21* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 129,06* | € 159,51* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 132,38* | € 163,73* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 130,66* | € 163,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|