Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor 8mm/10m/ix1/1unit PSEN 1.1b-22 #504229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor 8mm/10m/ix1/1unit PSEN 1.1b-22 #504229
Sicherheitssensor 8mm/10m/ix1/1unit PSEN 1.1b-22 #504229
Artikel-Nr.:
     3517I-21856635
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     504229
EAN/GTIN:
     4046548026689
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter

Sicherheitssensor 8mm/10m/ix1/1unit PSEN 1.1b-22 #504229

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform. Höhe Bauform 13mm IP6K9K, Schaltabstand 8mm. Für Anwendungen mit PSEN ix1 VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10m Kabel (PUR).
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,29*
€ 92,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,89*
€ 92,38*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,25*
€ 93,04*
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 94,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,28*
€ 96,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.