|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-21847624 Herst.-Nr.: 264982 EAN/GTIN: 4050143156283 |
| |
|
|  |  |
 | Vision Sensor PHA250-F200A-R2-6247 Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 250 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV Weitere Informationen:  |  | Funktionsprinzip: | sonstige | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.820,46* | € 2.916,34* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.825,47* | € 2.921,46* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.853,69* | € 2.950,27* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.826,43* | € 2.965,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|