|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-21788306 Herst.-Nr.: 268200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Modul LD77MS4 L-Serie Simple Motion Modul 4 Achsen (SSCNET III/H) Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Funktionen: | 4 | Redundanzfähigkeit: | nein | Geeignet für Zählen: | nein | Geeignet zum Wiegen: | nein | Geeignet für Temperaturregelung: | nein | Geeignet für Schweiß-Regelung: | nein | Geeignet für Druck-Regelung: | nein | Geeignet für NC: | nein | Geeignet für Wegerfassung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.764,69* | € 1.895,73* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.758,74* | € 1.896,67* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.785,51* | € 1.914,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|