| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21664709 Herst.-Nr.: LA9G4711 EAN/GTIN: 3606481915856 |
| |
|
| | |
| Anschluss Spreizsatz - TeSys Giga Schütz LA9G4711 TeSys Anschluss Spreizsatz für TeSys control - Giga Leistungsschütz der Größe 115-225 für 35-45mm Klemmenabstand. Anschlussverlängerungen Bausatz 4 Polig für Einspeisung oder Abgang zur Anpassung der Anschlüsse an die Umgebungsbedingungen. Sie werden an die Schützklemmen geschraubt, um den Polabstand von 35 mm auf 45 mm zu erhöhen. Für Nennströme bis zu 225 A einsetzbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlusstechnik | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 72,10* | € 87,24* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 74,43* | € 91,36* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 77,10* | € 94,18* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 78,04* | € 95,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 78,15* | € 107,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|