Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor PSEN1.1103mmix11unit PSENma1.1p-12#506412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor PSEN1.1103mmix11unit PSENma1.1p-12#506412
Sicherheitssensor PSEN1.1103mmix11unit PSENma1.1p-12#506412
Artikel-Nr.:
     3517I-21659869
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506412
EAN/GTIN:
     4046548066807
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch

Sicherheitssensor PSEN1.1103mmix11unit PSENma1.1p-12#506412

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol- M8 Stecker, rechteckige Bauform IP67, Schaltabstand 3mm, für Reihenschaltung mit PSEN ix1, Höhe Bauform 13mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
42,8 mm
Schaltabstand:
3 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,08*
€ 68,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,30*
€ 68,18*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,08*
€ 68,30*
Frei Haus
ab € 56,25*
€ 69,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,75*
€ 70,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.