Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung 750x250mm US53L83SJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsschutzabdeckung 750x250mm US53L83SJ
Berührungsschutzabdeckung 750x250mm US53L83SJ
Artikel-Nr.:
     3517I-21573756
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     US53L83SJ
EAN/GTIN:
     3250616374461
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
berührungsschutz hager
berührungsschutz

Berührungsschutzabdeckung 750x250mm US53L83SJ

Berührungsschutzabdeckung, universN, 750x250mm, für 7 Trennerleiste NH1-3 (JM)
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
50 mm
Anzahl der Reihen:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,39*
€ 174,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,03*
€ 178,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,21*
€ 181,08*
Frei Haus
ab € 154,88*
€ 184,82*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 162,29*
€ 193,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.