Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BZS Zeit-/Last-Münzzähler f.6 zeitgesteuert WS 71116016-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR BZS-Zeitgesteuert AC f. 71116016-000 6 Verbraucher 71116016-000
NZR BZS-Zeitgesteuert AC f. 71116016-000 6 Verbraucher 71116016-000
Artikel-Nr.:
     3517I-21453758
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     71116016-000
EAN/GTIN:
     4048652091478
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
nzr münzschaltgerät

BZS Zeit-/Last-Münzzähler f.6 zeitgesteuert WS 71116016-000

BZS zeitgesteuert Wechselstrom für bis zu 5 Verbraucher inklusive Optionen Türöffnertaste (M), großes Gehäuse (N), Betriebsstundenzähler (V) und Sperrzeiten (X). Für ihre eigene Konfiguration benutzen Sie bitte unseren BZS Konfigurator: https://downloads.nzr.de/bzs-konfigurator/bzs.htm. Das Bargeldlose Zahlsystem BZS dient zum bargeldlosen Abrechnen verschiedenster Verbraucher.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zeitabhängig
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
15 VA
Stromart:
AC
Steuerung:
Mikroprozessor
Falschgeldrückgabe:
nein
Höhe:
170 mm
Breite:
271 mm
Tiefe:
121 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 850,69*
€ 961,09*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 852,97*
€ 961,62*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 854,00*
€ 962,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 861,12*
€ 971,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,09*
€ 1.143,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,61*
€ 1.120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,77*
€ 1.077,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,56*
€ 1.050,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,69*
€ 1.012,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.