Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus X-gateway EtherNet/IP Master AB7678


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-21365944
Hersteller:
     HMS Industrial
Herst.-Nr.:
     AB7678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
canopen gateway

Anybus X-gateway EtherNet/IP Master AB7678

Mit dem Anybus X-gateway EtherNet/IP Master auf Modbus RTU Slave können Sie EtherNet/IP-Geräte mit Modbus RTU-Steuerungssystemen verbinden. Es kann verwendet werden, wenn kein EtherNet/IP-Steuerungssystem (SPS) vorhanden ist. Anybus Gateways sorgen für zuverlässige, sichere und schnelle Datenübertragungen zwischen verschiedenen industriellen Netzwerken bei gleichzeitig einfacher Bedienung.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 978,10*
€ 1.053,82*
Frei Haus
ab € 991,96*
€ 1.064,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,82*
€ 1.254,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,94*
€ 1.237,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,99*
€ 1.207,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,58*
€ 1.187,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,10*
€ 1.163,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.