Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FU 3/480/1,5KW 25B-D4P0N10 4 25B-D4P0N104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FU 3/480/1,5KW 25B-D4P0N10 4 25B-D4P0N104
FU 3/480/1,5KW 25B-D4P0N10 4 25B-D4P0N104
Artikel-Nr.:
     3517I-21358277
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     25B-D4P0N104
EAN/GTIN:
     0884951885882
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

FU 3/480/1,5KW 25B-D4P0N10 4 25B-D4P0N104

Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 748,56*
€ 813,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 729,00*
€ 814,32*
Frei Haus
ab € 754,49*
€ 821,69*
2 Tage
unbekannt
€ 30,00*
ab € 814,04*
€ 880,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,79*
€ 968,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,58*
€ 957,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,27*
€ 929,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,13*
€ 911,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,56*
€ 890,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.