Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 201112P24-162P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Verteiler 201112P24-162P
Vollgummi-Verteiler 201112P24-162P
Artikel-Nr.:
     3517I-21252571
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     101344
EAN/GTIN:
     4251401406335
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Vollgummi-Verteiler
gifas electric cee stromverteiler
cee stromverteiler

Vollgummi-Verteiler 201112P24-162P

Vollgummi Verteiler 2000 Eingang:3 m PROFLEXX-07 Leitung 2 x 2,5 qmm mit CEE-Stecker 2 x 16 A/24 V Ausgang:3 CEE-Einbausteckdosen 2 x 16 A/24 V ohne Absicherung Abmessungen: H x B x T = 115 x 130 x 130 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,33Gewicht: ca. 2 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Gasen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andere Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A2p24V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vollgummi-verteiler ip54, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,00*
€ 254,00*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,15*
€ 279,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 243,61*
€ 287,18*
Frei Haus
ab € 246,50*
€ 289,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 264,54*
€ 308,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.